Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle L=25mm B=15,9mm C1-N66-BK-C1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle wiederlösbar 22x14 mm, schlagzäh, schwarz
Befestigungsschelle wiederlösbar 22x14 mm, schlagzäh, schwarz
Befestigungsschelle wiederlösbar 22x14 mm, schlagzäh, schwarz
Befestigungsschelle wiederlösbar 22x14 mm, schlagzäh, schwarz
Befestigungsschelle wiederlösbar 22x14 mm, schlagzäh, schwarz
Befestigungsschelle wiederlösbar 22x14 mm, schlagzäh, schwarz
Befestigungsschelle wiederlösbar 22x14 mm, schlagzäh, schwarz
Befestigungsschelle wiederlösbar 22x14 mm, schlagzäh, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-15855208
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     201-10010
EAN/GTIN:
     5022660020902
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Kabeldriller
Kabel-Organizer

Befestigungsschelle L=25mm B=15,9mm C1-N66-BK-C1

2-teiliges Befestigungselement bestehend aus Schelle und Haltering. Zur Vormontage und Prototypenfertigung geeignet. Vereinfacht Instandhaltungsarbeiten. Leitungen können einfach hinzugefügt oder entfernt werden. Der Haltering wird über die Schelle gespannt. Simple und schnelle Kabelbefestigung. Einfache und vielseitige Methode zur Kabelbündelung und Befestigung.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
6,3 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,27608*
€ 0,36608*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2791*
€ 0,3691*
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2892*
€ 0,3892*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2916*
€ 0,3916*
21 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,303*
€ 0,403*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3691*
€ 0,43923
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3391*
€ 0,40353
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3191*
€ 0,37973
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2791*
€ 0,33213
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 36,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
201-20010
ab € 0,1725*
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.