Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle für Kunststoffschläuche schwarz, Nennmaß: 21 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle für Kunststoffschläuche schwarz, Nennmaß: 21 mm
Befestigungsschelle für Kunststoffschläuche schwarz, Nennmaß: 21 mm
Befestigungsschelle für Kunststoffschläuche schwarz, Nennmaß: 21 mm
Befestigungsschelle für Kunststoffschläuche schwarz, Nennmaß: 21 mm
Artikel-Nr.:
     3517I-45059321
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-25702
EAN/GTIN:
     4031026305806
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
  • Leicht und schnell zu verabeiten - mit Kunststoffschläuchen
  • Mit integriertem Deckel
  • Kann mit Schrauben befestigt werden
  • Innenrippen verhindern das Verrutschen des Schlauches
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
21 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, hellermann tyton kabelschlauch, klemmschellen, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschläuche, Kabelschutz, Kabelschutzrohr, Schläuche, Schutzschlauch, Schutzschläuche, Schutzschläuche und Verschraubungen: Zubehör, Verschraubungen, Wellrohr, Wellrohre, Wellschlauch, Wellschläuche, Wellschutzrohre, Wellschutzschlauch
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,979*
€ 1,349*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,00*
€ 1,36*
9 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,02*
€ 1,41*
3 Tage
47
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,03*
€ 1,42*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,10*
€ 1,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,349*
€ 1,60531
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,259*
€ 1,49821
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,229*
€ 1,46251
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,169*
€ 1,39111
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,979*
€ 1,16501
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-11304
ab € 3,21*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11204
ab € 1,2182*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11904
ab € 0,9182*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.