Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch dickwandig schwarz 50 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kunststoffschlauch dickwandig schwarz 50 m
Kunststoffschlauch dickwandig schwarz 50 m
Kunststoffschlauch dickwandig schwarz 50 m
Kunststoffschlauch dickwandig schwarz 50 m
Artikel-Nr.:
     3517A-65061754
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-11304
EAN/GTIN:
     4031026302515
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Schwere Ausführung
  • Hohe mechanische Festigkeit und hochschlagfest
  • Abriebfest
  • Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
  • Selbstverlöschend nach UL94 V2
  • Halogen-, schwefel- und phosphorfrei
  • Farbe: Schwarz

Das dickwandige, flexible Wellrohr wirt dort eingesetzt wo besonderer mechanischer Schutz von Kabeln und Leitungen gefordert ist, wie z. B. im Maschinen- und Anlagenbau und in Gebäuden.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
21 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
21.2 mm
Innendurchmesser:
15.5 mm
Werkstoff:
Polyamid 6
Einsatztemperatur:
-40 °C | 120 °C
Schutzart (IP):
IP66
Biegeradius, statisch:
55 mm
Biegeradius, dynamisch:
55 mm
Ölbeständig:
ja
Farbe:
schwarz
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Halogenfrei:
ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
ja
Zulassung nach CSA:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Zulassung nach UTAC:
nein
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Zulassung nach DIN 5510:
nein
Zulassung nach VdTÜV/GGVSEB:
nein
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,20*
€ 3,68*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,20*
€ 3,68*
20 Tage
unbekannt
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,21*
€ 3,69*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,3204*
€ 3,8204*
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 4,95*
ab € 3,46*
€ 3,97*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,20*
€ 3,808
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,20* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 184,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51101
ab € 37,47*
Zubehör
HellermannTyton
166-51102
ab € 44,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.