Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-28181 Herst.-Nr.: 166-25702 EAN/GTIN: 4031026305806 |
| |
|
| | |
| HellermannTyton Befestigungsschelle sw PACC21 Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Nenndurchmesser 21mm, Farbe schwarz, Befestigungsart Schraubloch, Befestigungsschelle für Kunststoffschläuche mit integriertem Deckel. Die Innenrippen verhindern das Verrutschen des Schlauches. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid | Nenndurchmesser: | 21 mm | Farbe: | schwarz | Befestigungsart: | Schraubloch | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, hellermann tyton kabelschlauch, klemmschellen, Halter, Schutzschlauchhalter |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,979* | € 1,349* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,00* | € 1,36* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,03* | € 1,41* | | | | Lager 5382 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 1,03* | € 1,42* | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,09* | € 1,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|