Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch flammhemmend schwarz 50 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kunststoffschlauch flammhemmend schwarz 50 m
Kunststoffschlauch flammhemmend schwarz 50 m
Kunststoffschlauch flammhemmend schwarz 50 m
Kunststoffschlauch flammhemmend schwarz 50 m
Artikel-Nr.:
     3517B-95050066
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-11401
EAN/GTIN:
     4031026302577
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
  • Sehr flammhemmend (UL94 V0)
  • Niedrige Rauchgasdichte und Toxizität
  • Sehr flexibel
  • Lange Lebensdauer
  • Abriebfest
  • Hochschlagfest und formbeständig
  • Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
  • Halogen-, schwefel- und phosphorfrei
  • Farbe: Schwarz

Das flexible, PA6 flammhemmende Wellrohr wird bei hohen Anforderungen an den Brandschutz eingesetzt. HG-FR ist besonders geeignet für den Einsatz im Schienenverkehr und in öffentlichen Gebäuden.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
13 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
13.0 mm
Innendurchmesser:
9.8 mm
Werkstoff:
Polyamid 6
Einsatztemperatur:
-40 °C | 120 °C
Schutzart (IP):
IP66
Biegeradius, statisch:
25 mm
Biegeradius, dynamisch:
25 mm
Ölbeständig:
ja
Farbe:
schwarz
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Halogenfrei:
ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
nein
Zulassung nach CSA:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
ja
Zulassung nach UTAC:
nein
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Zulassung nach DIN 5510:
nein
Zulassung nach VdTÜV/GGVSEB:
nein
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Meter
€ 5,46*
ab € 1,5382*
€ 1,9582*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,55*
€ 1,97*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,5688*
€ 1,9988*
50
pro Meter
€ 5,95*
ab € 1,68*
€ 2,14*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 5,80*
ab € 1,69*
€ 2,15*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,9582*
€ 2,33026
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,8582*
€ 2,21126
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,5382*
€ 1,83046
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,5382* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 97,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51102
ab € 45,02*
Zubehör
HellermannTyton
166-51101
ab € 37,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.