Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Kunststoffschlauch PA6 BK HG-FR13


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-348435
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-11401
EAN/GTIN:
     4031026302577
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
HellermannTyton Kunststoffschlauch PA6 BK HG-FR13 Nenndurchmesser 13mm, Nenngröße in Zoll sonstige, Außendurchmesser 13mm, Innendurchmesser 9,8mm, Werkstoff Polyamid 6, Einsatztemperatur -40 ...

120°C, Schutzart (IP) IP66, Brandschutz nach UL 94 V0, Biegeradius, statisch 25mm, UV-beständig, Ölbeständig, Farbe schwarz, Ummantelungswerkstoff ohne Ummantelung, Biegeverhalten flexibel, Halogenfrei, Zulassung nach DIN EN 61386-23, Dieser Kunststoffschutzschlauch ist sehr flammhemmend (UL94 V0), hat eine niedrige Rauchgasdichte und Toxizität, ist sehr flexibel und hat eine lange Lebensdauer.

Er ist abriebfest.

hochschlagfest und formbeständig.

Zudem ist er sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle sowie halogen-, schwefel- und phosphorfrei.

Die schwarze Ausführung ist UV-beständig.

Besonders geeignet für den Einsatz im Schienenverkehr und in öffentlichen Gebäuden sowie bei allen Arten von Maschinen.

Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
13 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
13 mm
Innendurchmesser:
9.8 mm
Werkstoff:
Polyamid 6
Einsatztemperatur:
-40 °C | 120 °C
Schutzart (IP):
IP66
Brandschutz nach UL 94:
V0
Biegeradius, statisch:
25 mm
UV-beständig:
Ja
Ölbeständig:
Ja
Farbe:
schwarz
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
Nein
Biegeverhalten:
flexibel
Längsgeschlitzt:
Nein
Verschließbar (zweiteilig):
Nein
Halogenfrei:
Ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zulassung nach UR:
Nein
Zulassung nach Vd TÜV/GGVS:
Nein
Zulassung nach CSA:
Nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
Nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
Nein
Zulassung nach UTAC:
Nein
Zulassung nach DIN 5510:
Nein
Zulassung nach NF F 16-101:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,5282*
€ 1,9482*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,54*
€ 1,96*
50
Frei Haus
ab € 1,5588*
€ 1,9888*
50
€ 5,95*
ab € 1,67*
€ 2,13*
Lager 5382
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 1,68*
€ 2,14*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,14*
€ 2,55
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,03*
€ 2,42
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,68*
€ 2,00
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,68* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 107,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51102
ab € 45,07*
Zubehör
HellermannTyton
166-51101
ab € 37,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.