Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch dickwandig schw 50 m HG-HW21-PA6-BK (50)


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kunststoffschlauch dickwandig schwarz 50 m
Kunststoffschlauch dickwandig schwarz 50 m
Kunststoffschlauch dickwandig schwarz 50 m
Kunststoffschlauch dickwandig schwarz 50 m
Artikel-Nr.:
     6012B-65061754
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-11304
EAN/GTIN:
     4031026302515
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Kunststoffschlauch dickwandig schw 50 m HG-HW21-PA6-BK (50)

Schwere Ausführung. Hohe mechanische Festigkeit und hochschlagfest. Abriebfest. Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle . Selbstverlöschend nach UL94 V2. Halogen-, schwefel- und phosphorfrei. Farbe: Schwarz. Das dickwandige, flexible Wellrohr wirt dort eingesetzt wo besonderer mechanischer Schutz von Kabeln und Leitungen gefordert ist, wie z.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
21 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
21,2 mm
Innendurchmesser:
15,5 mm
Werkstoff:
Polyamid 6
Einsatztemperatur:
-40..120 °C
Schutzart (IP):
IP66
Biegeradius, statisch:
55 mm
Biegeradius, dynamisch:
55 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,19*
€ 3,70*
18 Tage
unbekannt
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,21*
€ 3,72*
Lager 6012
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,3204*
€ 3,8304*
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 4,95*
ab € 3,46*
€ 3,98*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,64*
€ 4,15*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,8304*
€ 4,55818
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,3204*
€ 3,95128
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,3204* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 191,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51102
ab € 45,16*
Zubehör
HellermannTyton
166-51101
ab € 37,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.