Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 111-93058 Kabelbinder Metall Metallisch 100 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton 111-93058 Kabelbinder Metall Metallisch 100 Stück(e)
Hellermann Tyton 111-93058 Kabelbinder Metall Metallisch 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     3517I-15972505
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-93058
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton edelstahl kabelbin...
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
127 mm
Breite
4.6 mm
Höhe
0.3 mm
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Metallisch
Maximaler Bündelungsdurchmesser
25 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4091*
€ 0,5391*
1 Tag
200
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,41221*
€ 0,54221*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4172*
€ 0,5472*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4299*
€ 0,5599*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4324*
€ 0,5724*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5391*
€ 0,64153
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4891*
€ 0,58203
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4691*
€ 0,55823
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4091*
€ 0,48683
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 53,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09950
ab € 288,41*
Zubehör
HellermannTyton
110-95000
ab € 628,03*
Zubehör
Panduit
ABMM-A-C
ab € 0,25*
Zubehör
Panduit
ABMM-AT-C
ab € 31,97*
Zubehör
Panduit
MTM1H-C
ab € 0,80*
Zubehör
Panduit
MTM1H10-C
ab € 1,0597*
Zubehör
Panduit
MTM1H25-C
ab € 0,8191*
Zubehör
HellermannTyton
110-95350
ab € 5.536,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.