Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton 111-12619 T120M-N66-NA-C1 Kabelbinder 460 mm 7.60 mm Natur Hitzestabilisiert 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-541465-BP
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-12619
EAN/GTIN:
     4031026106472
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder polyure...
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
HellermannTyton 111-12619 T120M-N66-NA-C1 Kabelbinder 460 mm 7.60 mm Natur Hitzestabilisiert 100 St.

Kabelbinder innenverzahnt T-Serie

Die Kabelbinder bestehen komplett aus Kunststoff, wodurch sie gut recyclebar sind. Die Innenverzahnung auf dem Band garantiert einen sicheren Halt am Bündelgut. Die Kabelbinder können einfach von Hand oder für eine prozesssichere Anwendung mit einem Werkzeug verarbeitet werden. Das leicht abgewinkelte Bandende ermöglicht ein bequemes Einführen des Bandes in den Kopf.
Anwendungen: Für die Bündelung und Befestigung von Kabeln, Leitungen und Schläuchen.

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.) (Details): 130 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Natur · Kabelbinder-Besonderheiten: Hitzestabilisiert · Kabelbinder-Breite: 7.60 mm · Kabelbinder-Länge: 460 mm · Material: Polyamid 6.6 · Maßangaben: (L x W) 460 x 7.6 mm · Mindest-Haltekraft: 535 N · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verzahnung: Innen

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(L x W) 460 x 7.6 mm
Herstellerfarbe:
Natur
Maßangaben:
(L x W) 460 x 7.6 mm
Marke:
HellermannTyton
Halogenfrei:
Ja
Kabelbinder-Besonderheiten:
Hitzestabilisiert
Farbe:
braun
Verzahnung:
Innen
Material:
Polyamid 6.6
Herst.-Teilenr.:
111-12619
Typ (Hersteller-Typ):
T120M-N66-NA-C1
Kabelbinder-Länge:
460 mm
Kabelbinder-Breite:
7.60 mm
Mindest-Haltekraft:
535 N
Bündel-Ø (max.) (Details):
130 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: HellermannTyton, 111-12619, T120M-N66-NA-C1, 540-1953, Befestigungsbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 31,03*
€ 48,99*
1 Tag
16
pro Paket
€ 14,99*
ab € 32,74*
€ 49,00*
pro Packung
€ 8,95*
ab € 36,18*
€ 53,09*
Lager 102
13
pro Packung
Frei Haus
ab € 41,60*
€ 55,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,65*
€ 66,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,01*
€ 65,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,43*
€ 62,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,34*
€ 59,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,94*
€ 59,43
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 49,59*
€ 59,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,60*
€ 49,50
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,416* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-24819
ab € 0,1826*
Zubehör
HellermannTyton
151-28529
ab € 0,60*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,47*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,53*
Zubehör
ABB
TC5347AR
ab € 1,024*
Zubehör
HellermannTyton
161-41200 SBPE9-PE-NA
ab € 54,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.