Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KleenGuard A50 atmungsaktive, spritzdichte und partikeldichte Hosen 99520 – weiß, XL, 1x15 (insgesamt 15 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     C1193-09952005
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     99520
EAN/GTIN:
     05027375052743
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
KleenGuard A50 Einweg-Hosen bieten maximalen Komfort und Schutz in Hochrisikobereichen, in denen es auf Sicherheit und Flexibilität ankommt. Die Hosen bieten generellen Schutz gegen Spritzer wasserbasierter Flüssigkeiten, Chemikalien oder anderer Flüssigkeiten sowie gegen Staubpartikel und sind antistatisch. Geliefert werden sie zum Schutz einzeln verpackt in einem transparenten, versiegelten Beutel mit kurzer Gebrauchsanleitung. Die hoch atmungsaktiven, antistatischen, silikonfreien Hosen aus doppellagigem Material mit robusten Überwendlingsnähten bieten Tragekomfort, Sicherheit und Reißfestigkeit. Als PSA der Kategorie III sind sie weltweit die Schutzkleidung der Wahl für die Industrie. Sie bieten Schutz der PSA-Kategorie III und erfüllen folgende Leistungsnormen: Typ 5, partikeldicht (wenn zusammen mit einer Jacke getragen und wenn Fuß-, Ärmel- und Taillenbündchen sowie Kapuze verklebt sind)• Typ 6, bedingt spritzdicht (wenn zusammen mit einer Jacke getragen)• EN1073-2 Radioaktive Partikelkontamination• EN1149 Antistatisch Ideal für Farbsprüh-Arbeitsgänge in der High-End-Automobil-, Luft- und Raumfahrtindustrie, wo es auf Komfort ankommt. Andere Größen siehe Art.-Nr. 99500, 99510, 99530 und 99540. Passende Jacken zu dieser Hose siehe KleenGuard A50 atmungsaktive, spritzdichte und partikeldichte Jacke mit Haube – Größe XL (Art.-Nr. 99460). 15x1 weiße Hose, XL (insgesamt 15 Stück)
Weitere Informationen:
Marke:
KleenGuard
Farbe:
Weiß
Höhe:
25 cm
Länge:
40 cm
Breite:
30 cm
Gewicht:
2.61 kg
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Einmal-Hose, Einmalhose, Einweg-Hose, Einweghose, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einweganzug weiss xl, einmal hose, einweghose xl, KleenGuard, KleenGuard A50, Atmungsaktive Hose, Partikeldichte Hose, PSA-III-Hose, PSA-Hose, Spritzdichte Hose, Antistatische Hose, 99520, 09952005
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,5401*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 4,16934* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 79,00005*
€ 94,01006
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 77,8701*
€ 92,66542
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 73,60005*
€ 87,58406
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 71,77005*
€ 85,40636
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 62,5401*
€ 74,42272
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.