Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WypAll X60 Tücher 8371 auf Großrolle – 1 Großrolle mit 500 blauen, 1-lagigen Tüchern


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     C1193-08371002
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8371
EAN/GTIN:
     05027375005572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Das WypAll X60 Sortiment wurde speziell als ein leichtes, langlebiges Tuch für die Bewältigung verschiedener leichter Wischvorgänge entwickelt. Als Marktführer in Sachen Vielseitigkeit möchten wir Sie dabei unterstützen, Ihre Produktivität und Effizienz zu steigern – und zugleich Abfall zu reduzieren, indem wir ein sauberes und wiederverwendbares Tuch anbieten, auf dessen Leistung Sie sich jederzeit verlassen können. Durch die fortgeschrittene Hydroknit-Technologie ist jedes Tuch leicht und doch saugfähig – für weniger Rückstände und vielseitiges Reinigen bei einer Vielzahl von Aufgaben. Das Tuch ist perfekt für den Einsatz in der industriellen Fertigung und entfernt ideal Leichtöl, Klebstoffe und Ablagerungen. Ebenso eignet es sich für die Reinigung von Glas und glänzenden Oberflächen.Erhältlich als leistungsstarke Rolle – bei Verwendung in Kombination mit dem mobilen Rollenspender sind Sie stets ausreichend versorgt. Die Abmessungen eines Tuchs betragen 38 cm (L) x 31, 5 cm (B). Kombinierbar mit Kimberly-Clark Professional Spendern (Art.-Nrn. 6154, 6155 und 6146) 1 Großrolle mit 500 blauen, 1-lagigen Tüchern (Gesamtanzahl 500)
Weitere Informationen:
Marke:
WypAll
Farbe:
Blau
Höhe:
31.500 cm
Länge:
28.200 cm
Breite:
28.200 cm
Gewicht:
3.93 kg
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Falthandtuch, Falthandtuchpapier, Falthandtücher, Hand Desinfektionstücher, Handdesinfektion Tücher, Handdesinfektionstücher, Haut Desinfektionstücher, Hautdesinfektion Tücher, Hautdesinfektionstücher, Hände Desinfektionstücher, Händedesinfektion Tücher, Händedesinfektionstücher, Feuchtpflegetücher, Feuchttücher, Handreinigungstuch, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, Vlies-Tuch, Vliestuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, kimberly-clark papierhandtücher 1-lagig, feuchtpflegetücher, kimberly clark feuchttücher, WypAll, 8371, 08371001
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,85*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Paket (ab € 78,85* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 95,97*
€ 114,20
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 94,91*
€ 112,94
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 93,30*
€ 111,03
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 90,45*
€ 107,64
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 78,85*
€ 93,83
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.