Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9WV87-1606575 Herst.-Nr.: 7505 EAN/GTIN: 05027375013508 |
| | |
|
| | |
| Bestimmte Bereiche einer kontrollierten Anwendung erfordern spezielle Wischlösungen und Spendersysteme. Daher haben wir unsere Erfahrung und unsere Wischtechnologie eingesetzt, um ein hochwertiges, auf diese Aufgaben zugeschnittenes Sortiment zu entwickeln, mit dem Sie effizienter und produktiver arbeiten – und zugleich die Kosten für Reinigung und Lösungsmittel senken können. Kimtech Saugfähige Pflegewischtücher sind reißfest, fusselarm und ideal für die Arbeit mit Chemikalien. Sie eignen sich besonders für Arbeiten unter Verwendung von Lösungsmitteln, Druckfarben, Farben und Lacken. Die Tücher sind in einem spritzwasserdichten, wasserabweisenden Polybeutel verpackt. So haben Sie sofortigen Zugriff auf hygienisch einwandfrei geschützte gefaltete Wischtücher. Die Abmessungen eines Tuchs betragen 38 cm (L) x 32 cm (B). Kombinierbar mit dem WypAll Wischtuchspender (Art.-Nr. 7969). 20 Beutel mit je 50 Wischtüchern, weiß (Gesamtanzahl 1.000) Weitere Informationen: | | Marke: | Kimtech | Farbe: | Weiß | Höhe: | 46 cm | Länge: | 40.5 cm | Breite: | 35.1 cm | Gewicht: | 11.94 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, falthandtuch airflex interfold, kunststoffreinigungstücher, kleenex pflegetuch, Kimtech, 7505, 07505030, Saugfähige Wischtücher |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 9WV87 | | | | | | pro Packung | € 12,95* | ab € 10,37* | € 14,46* | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 13,80* | € 19,02* | | | | | | | | | | pro Stück | € 18,90* | ab € 11,31* | € 24,17* | | | | | | | | | | pro Box | € 8,00* | ab € 22,59* | € 30,50* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Box | € 6,00* | ab € 33,42* | € 46,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9WV87 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2074* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 9WV87 | | Versand: Lager 9WV87 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|