Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-192116 Herst.-Nr.: 7505 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kimberly-Clark Kimtech Pflegetuch, Z-Faltung, weiß, 380x320mm, 50/Box
Kimberly-Clark Kimtech Pflegetuch, Z-Faltung, ideal für Reinigungsaufgaben, die Fusselarmut und Chemikalieneinsatz erfordern, für kritische Anwendungen mit Lösungsmitteln, Druckfarben, Farben und Lacke, Farbe: weiß, Material: 80% Zellulose, 20% Synthetikfaser, Tuchformat: 380 x 320 mm, 1 Box = 50 Tücher |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, falthandtuch airflex interfold, kunststoffreinigungstücher, kleenex pflegetuch, Papiertuch, Putztücher |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 12,95* | ab € 10,36* | € 14,37* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 13,79* | € 18,91* | | | | | | | | | | pro Stück | € 18,90* | ab € 11,30* | € 24,02* | | | | Lager 114 | | | | | | pro Box | € 8,00* | ab € 22,60* | € 30,31* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Box | € 6,00* | ab € 33,59* | € 45,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,452* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|