| |
|
| Artikel-Nr.: C1193-07173010 Herst.-Nr.: 7173 EAN/GTIN: 05033848037988 |
| | |
|
| | |
| Schaffen Sie ein hygienisches und koordiniertes Waschraumerlebnis mit dem Aquarius Spendersortiment, das perfekt mit den bekannten und bewährten Marken Kleenex und Scott harmoniert. Diese Waschraum-Spender unterstützen hohe Hygienestandards und bieten eine konsistente Waschraum-Hygienelösung für Ihre Anforderungen an die Arbeitsplatzhygiene. Unser Aquarius Spender für Flüssig- und Schaum-Seife kombiniert Innovation und Stil mit außergewöhnlicher Leistung. Der Seifenspender verfügt über ein schlankes, glattes, abgerundetes Design ohne Schmutzfallen und ermöglicht so eine einfache Reinigung und verbesserte Waschraumhygiene. Das moderne Hochglanzdesign dieses wandmontierten Seifenspenders macht diesen zu einer perfekten Lösung für Flüssigseife oder Schaum-Handseife in jedem Waschraum. Das Nachfüllen des Hautpflegespenders ist denkbar einfach, und die unkomplizierte Wartung hält die Kosten in stark frequentierten Bereichen in Schach. Der 1-Liter-Seifenspender liefert genau die richtige Menge, wodurch der Verbrauch reduziert und Verschwendung minimiert wird. Der schwarze Aquarius Spender für Schaumseife und Flüssigseife ist auch in Weiß erhältlich (Art.-Nr. 6948), für alle Waschräume. Die Abmessungen dieses Seifenspenders betragen 23,5 cm (L) x 11,6 cm (B) x 11,4 cm (T). Der Kimberly-Clark Seifenspender ist kompatibel mit einem großen Sortiment von Hautpflege-Kassettenn der Marken Kleenex und Scott von Kimberly-Clark, wobei die folgenden empfohlen werden: 6385, 6386, 6387, 6342, 6348, 6340, 6331. Gleichfalls kompatibel mit: 6330, 6332, 6333, 6336, 6373, 6377, 6382. 1 x Aquarius Handreiniger – Schwarz, 1 l Weitere Informationen: | | Marke: | Aquarius | Farbe: | Schwarz | Höhe: | 26.6 cm | Länge: | 13 cm | Breite: | 12.5 cm | Gewicht: | 0.65 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Toilettensitzreiniger-Spender, kleenex seifenkartusche, nachfüllpatrone für seifenspender, cremeseifenspender kunststoff, Aquarius, 7173, Spender, Spender für Seife und Handreiniger, Aquarius 7173, Aquarius Spender, Aquarius Seifenspender, Aquarius 7173 glänzender Seifenspender in Schwarz, Aquarius glänzender Spender in Schwarz, 7173 Spender, 7173 Seifenspender, 7173 Seifenspender in Schwarz, 7173 Spender für Handreiniger, 7173 Schwarz, schwarzer Spender, Seifenspender in Schwarz, Aquarius Spender für Seife und Handreiniger in Schwarz, Kimberly-Clark Spender, Hautpflege-Spender, wandmontierter Seifenspender, Kimberly-Clark Seifenspender, Handseifenspender, Waschraumhygiene, Arbeitsplatzhygiene, Seifenspender für 1 Liter, Schaumseifenspender, Waschraumspender |
| | |
| |