Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleenex, 6332, Duschgel für Körper und Haar 1 l, weiß, 6 x 1 l Kassetten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     1498-9199119856
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6332
EAN/GTIN:
     05027375018756
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Duschbad
Duschgel
Duschschaum
Duschöl
Die Qualität und Pflege, die Sie von der Marke Kleenex erwarten. Kleenex Duschgel für Körper und Haar wurde für ein hervorragendes Reinigungserlebnis entwickelt. Ein weißes Gel, angereichert mit Feuchtigkeitscreme und hydratisierenden Inhaltsstoffen für ein luxuriöses Gefühl und einen dezenten Duft. Kompatibel mit einer Vielzahl von Spendern für jeden Waschraum: Aquarius in Weiß (Artikelnummer 6948), Schwarz (Artikelnummer 7173) sowie in Edelstahl (Artikelnummer 8973). Das Nachfüllen ist einfach. Die Kassetten lassen sich durch einfaches Drücken und Einrasten montieren. Sobald die Kassette leer ist, lässt sie sich komprimieren und kann, abgesehen von der Pumpe, recycelt werden. Jede Kassette enthält bis zu 1.000 Portionen Flüssigkeit. 6 x Duschgelkassetten für Körper und Haar, weiß, 1 l (6 l gesamt)
Weitere Informationen:
Marke:
Kleenex
Farbe:
Weiß
Höhe:
20.7 cm
Länge:
27.6 cm
Breite:
18.6 cm
Gewicht:
7.4 kg
Duft:
Mild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
64
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 49,67*
€ 65,59*
4 Tage
105
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 49,67*
€ 65,59*
4 Tage
64
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 49,76*
€ 66,93*
3 Tage
18
0,167
pro Karton
€ 5,95*
ab € 61,57002*
€ 81,13002*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 73,90*
€ 97,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 1,667 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 3,333 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 500,01 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.