| |
|
| Artikel-Nr.: C1193-06146000 Herst.-Nr.: 6146 EAN/GTIN: 05027375021930 |
| | |
|
| | |
| Ideal für den Einsatz in stark frequentierten Lebensmittelbereichen, in denen strengste Hygienestandards erforderlich sind, und flexibel genug, um als wandmontierter Spender oder freistehendes Gerät verwendet zu werden. Spendergröße 32, 80 cm (L) x 51. 50 cm (B) x 30 cm (T). Kompatibel mit folgenden großen Wischtücherrollen: Artikelnummer 7140, 7141, 7200, 7202, 7210, 7224, 7240, 7241, 7248, 7300, 7301, 7317, 7331, 7356, 7359, 7425, 7426, 7452, 7454, 7472, 7473, 7623, 7643, 8347, 8378, 8371, 8377, 8389, 28641 und 34965. 1 x Kimberly-Clark Professional wandmontierter Spender für Großrollen - Blau Weitere Informationen: | | Marke: | Kimberly-Clark Professional | Farbe: | Blau | Höhe: | 39.5 cm | Länge: | 54.6 cm | Breite: | 10.9 cm | Gewicht: | 3.93 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Papierhandtuchspender Wandhalter, Wandhalter Papierhandtuchspender, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, wypall putzrolle blau, bodenabroller kimberly, bodenständer, Kimberly-Clark Professional, 6146, 06146000, Wandspender für Wischtücher auf Großrollen |
| | |
| |