Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS RM 2U XL 24V Battery Pack Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Smart-UPS RM 2U XL 24V Battery Pack Black Bild 1
APC Smart-UPS RM 2U XL 24V Battery Pack Black Bild 1
APC Smart-UPS RM 2U XL 24V Battery Pack Black Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SU24R2XLBP
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SU24R2XLBP
EAN/GTIN:
     0731304213260
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

APC Smart-UPS RM 2U XL 24V Battery Pack Black

Ausgang

  • battoutvolt: 12.0

Abmessungen

  • Nettogewicht: 30.45 KG
  • Maximale Höhe: 86.00 mm
  • Maximale Breite: 432.00 mm
  • Maximale Tiefe: 483.00 mm
  • Versandgewicht: 36.36 KG
  • Versandbreite: 591.00 mm
  • Versandhöhe: 279.00 mm
  • Versandtiefe: 635.00 mm
  • Rackhöhe: 2U
  • Farbe: Schwarz
  • Anzahl Palletten: 12.00

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 85%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 85%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter

Conformance

  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS 7b Exemption,China RoHS
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, akku usv apc, akku usv, akku usv 24v, Smart-UPS Battery System
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 695,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 770,94*
€ 917,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 765,17*
€ 910,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,44*
€ 879,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 724,88*
€ 862,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 695,67*
€ 827,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SURT192XLBP
ab € 1.278,37*
Ähnlich
APC
SURT192RMXLBP
ab € 1.490,84*
Ähnlich
APC
SURT48XLBP
ab € 805,68*
Ähnlich
APC
SURT48RMXLBP
ab € 1.007,78*
Ähnlich
APC
SURT192RMXLBP2
ab € 3.042,12*
Ähnlich
APC
UXABP48
ab € 1.083,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.