Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SURT48XLBP USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 48 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC SURT48XLBP USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 48 V
APC SURT48XLBP USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 48 V
Artikel-Nr.:
     C1189-SURT48XLBP
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SURT48XLBP
EAN/GTIN:
     731304205258
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht:
30000 g
Abmessungen (BxTxH):
430 x 480 x 84.8 mm
Akku-/Batterietechnologie:
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung:
48 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien:
2 Stück(e)
Produktfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
85044095
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, akku usv apc, akku usv
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 803,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 872,62*
€ 1.038,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 871,03*
€ 1.036,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 855,36*
€ 1.017,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 837,15*
€ 996,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 803,00*
€ 955,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.