Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS RT 192V Battery Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Smart-UPS RT 192V Battery Pack Bild 1
APC Smart-UPS RT 192V Battery Pack Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SURT192XLBP
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SURT192XLBP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

APC Smart-UPS RT 192V Battery Pack

Abmessungen

  • Nettogewicht: 90.91 KG
  • Maximale Höhe: 130.00 mm
  • Maximale Breite: 432.00 mm
  • Maximale Tiefe: 660.00 mm
  • Versandgewicht: 101.36 KG
  • Versandbreite: 600.00 mm
  • Versandhöhe: 413.00 mm
  • Versandtiefe: 1000.00 mm
  • Rackhöhe: 3U
  • Farbe: Schwarz
  • Anzahl Palletten: 1.00

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter

Conformance

  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz,Vor-Ort-Garantien zusätzlich erhältlich,Garantieerweiterungen optional erhältlich
  • Konformität zu Umweltnormen: China RoHS
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, akku usv apc, akku usv, Smart-UPS Battery System
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.276,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.367,47*
€ 1.627,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.360,62*
€ 1.619,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.329,44*
€ 1.582,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.306,21*
€ 1.554,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.276,28*
€ 1.518,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AP9625
ab € 186,58*
Zubehör
APC
RBC44
ab € 558,04*
Zubehör
APC
SURTRK2
ab € 210,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.