Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Power Dist. Mod. 3 Pole 5 Wire RCD 32A 30mA IEC309 1040CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Power Dist. Mod. 3 Pole 5 Wire RCD 32A 30mA IEC309 1040CM Bild 1
APC Power Dist. Mod. 3 Pole 5 Wire RCD 32A 30mA IEC309 1040CM Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-PDM332IEC-30R-1040
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     PDM332IEC-30R-1040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

APC Power Dist. Mod. 3 Pole 5 Wire RCD 32A 30mA IEC309 1040CM

Ausgang

  • Nominelle Ausgangsspannung: 400V 3PH
  • Maximale Stromaufnahme pro Phase: 32A
  • Ausgangsanschlüsse:

Eingang

  • Nominelle Eingangsspannung: 400V 3PH
  • Eingangsfrequenz: 50 Hz
  • Eingangsanschlußart:
  • Acceptable Input Voltage: 200-240 VAC
  • Maximaler Netzstrom: 32A

Abmessungen

  • Nettogewicht: 6.90 KG
  • Maximale Höhe: 254.00 mm
  • Maximale Breite: 432.00 mm
  • Maximale Tiefe: 406.00 mm
  • Versandgewicht: 7.80 KG
  • Versandhöhe: 254.00 mm
  • Versandbreite: 432.00 mm
  • Versandtiefe: 406.00 mm

Conformance

  • Begutachtung: CE,VDE
  • Standardgarantie: 1 Jahr Reparatur oder Ersatz
Weitere Informationen:
Input Voltage:
400 3PH V
Output Voltage:
400 3PH V
Weitere Suchbegriffe: Power Distribution Module, apc 19 zoll steckdosenleiste, 19 zoll steckdosenleiste, Modular Power Accessories
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 721,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,03*
€ 974,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 809,28*
€ 963,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 777,06*
€ 924,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 756,51*
€ 900,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 721,10*
€ 858,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
PDM316IEC-30R-320
ab € 623,62*
Ähnlich
APC
PDM316IEC-30R-500
ab € 639,69*
Ähnlich
APC
PDM316IEC-30R-680
ab € 659,67*
Ähnlich
APC
PDM332IEC-30R-140
ab € 611,95*
Ähnlich
APC
PDM2332IEC-3P30R-2
ab € 977,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.