Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Horizontal Cable Organizer Side Channel 10 to 18 inch adjustment


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Horizontal Cable Organizer Side Channel 10 to 18 inch adjustment Bild 1
Horizontal Cable Organizer Side Channel 10 to 18 inch adjustment Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR8016ABLK
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8016ABLK
EAN/GTIN:
     0731304242246
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel

Horizontal Cable Organizer Side Channel 10 to 18 inch adjustment

Abmessungen

  • Nettogewicht: 1.36 KG
  • Maximale Höhe: 57.00 mm
  • Maximale Breite: 70.00 mm
  • Maximale Tiefe: 298.00 mm
  • Versandgewicht: 1.60 KG
  • Versandhöhe: 89.00 mm
  • Versandbreite: 83.00 mm
  • Versandtiefe: 343.00 mm
  • Minimale Montagetiefe: 311.00 mm
  • Maximale Montagetiefe: 508.00 mm
  • Farbe: Schwarz

Conformance

  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Kabelbahn, Kabelrinne, Kabelrinnen, Rack Zubehör, 19 zoll kabelbügel, Cable Management
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,46*
€ 107,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,61*
€ 105,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AR3150
ab € 1.681,62*
Zubehör
APC
AR3140
ab € 2.260,99*
Zubehör
APC
AR3157
ab € 2.024,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.