Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Netshelter Sx 48U 1070 Split Feed Through Side Panels Black Qty 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Netshelter Sx 48U 1070 Split Feed Through Side Panels Black Qty 2 Bild 1
APC Netshelter Sx 48U 1070 Split Feed Through Side Panels Black Qty 2 Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR7375
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR7375
EAN/GTIN:
     731304287988
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Seitenwand Schaltschrank
rack zubehör

APC Netshelter Sx 48U 1070 Split Feed Through Side Panels Black Qty 2

AR7375 Features

  • NetShelter SX, 48HE, 1070 mm, geteilte Einspeisung durch Seitenverkleidungen, Menge: 2
  • Rack-Komponenten, die bei Veränderungen in vorhandene Racksysteme integriert werden können.
  • Beinhaltet : Brush strips , Installation guide , Key(s) , Slam Latches:
  • Kabelzugang-Bürstenleiste: Verhindert den Luftaustritt durch Öffnungen an den Kabeln.

Technische Spezifikationen

  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 966mm , 96.6cm
    • Maximale Breite: 966mm , 96.6cm
    • Maximale Tiefe: 14mm , 1.4cm
    • Nettogewicht: 21.0kg
    • Versandgewicht: 25.0kg
    • Höhe für Versand: 1048mm , 104.8cm
    • Breite für Versand: 1048mm , 104.8cm
    • Tiefe für Versand: 172mm , 17.2cm
    • Farbe: Black
  • Conformance
    • Standardgarantie: 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
  • Nachhaltige Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
Weitere Suchbegriffe: NetShelter SX
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 525,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,12*
€ 717,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,56*
€ 711,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,16*
€ 689,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,26*
€ 670,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,30*
€ 625,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AR732500
ab € 234,52*
Ähnlich
APC
AR732507
ab € 259,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.