Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Netshelter Sv 48U 1200mm Deep Side Panels Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Netshelter Sv 48U 1200mm Deep Side Panels Black Bild 1
APC Netshelter Sv 48U 1200mm Deep Side Panels Black Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR732507
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR732507
EAN/GTIN:
     731304302438
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Rack Zubehör

APC Netshelter Sv 48U 1200mm Deep Side Panels Black

AR732507 Features

  • NetShelter SV 48HE, 1200mm tiefes Seitenteil, schwarz
  • Rack-Komponenten, die bei Veränderungen in vorhandene Racksysteme integriert werden können.
  • Beinhaltet : Installation guide , Key(s) , Side Panel Lock , Side panels , Slam Latches

Technische Spezifikationen

  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 2154mm , 215.4cm
    • Maximale Breite: 848mm , 84.8cm
    • Maximale Tiefe: 17mm , 1.76cm
    • Nettogewicht: 19.14kg
    • Versandgewicht: 25.9kg
    • Höhe für Versand: 2251mm , 225.1cm
    • Breite für Versand: 967mm , 96.7cm
    • Tiefe für Versand: 119mm , 11.9cm
    • Farbe: Black
  • Conformance
    • Standardgarantie: 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
  • Nachhaltige Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll blindplatte apc, rack zubehör, NetShelter Sv
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,66*
€ 369,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,86*
€ 360,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,23*
€ 347,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,87*
€ 337,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,25*
€ 309,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AR732500
ab € 235,21*
Ähnlich
APC
AR7375
ab € 524,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.