Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Netshelter Sv 42U 1200mm Deep Side Panels Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Netshelter Sv 42U 1200mm Deep Side Panels Black Bild 1
APC Netshelter Sv 42U 1200mm Deep Side Panels Black Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR732500
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR732500
EAN/GTIN:
     731304302421
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör

APC Netshelter Sv 42U 1200mm Deep Side Panels Black

AR732500 Features

  • NetShelter SV 42HE 1200 mm tiefes Seitenteil, schwarz
  • Rack-Komponenten, die bei Veränderungen in vorhandene Racksysteme integriert werden können.
  • Beinhaltet : Installation guide , Key(s) , Side Panel Lock , Side panels , Slam Latches

Technische Spezifikationen

  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 1887mm , 188.7cm
    • Maximale Breite: 848mm , 84.8cm
    • Maximale Tiefe: 17mm , 1.76cm
    • Nettogewicht: 16.84kg
    • Versandgewicht: 23.03kg
    • Höhe für Versand: 1985mm , 198.5cm
    • Breite für Versand: 966mm , 96.68cm
    • Tiefe für Versand: 119mm , 11.9cm
    • Farbe: Black
  • Conformance
    • Standardgarantie: 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
  • Nachhaltige Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
Weitere Suchbegriffe: NetShelter Sv
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,70*
€ 336,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,00*
€ 328,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,85*
€ 317,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,06*
€ 309,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,90*
€ 279,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AR732507
ab € 258,11*
Ähnlich
APC
AR7375
ab € 526,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.