Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter SX 750mm Wide x 1070mm Deep Networking Roof


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC NetShelter SX 750mm Wide x 1070mm Deep Networking Roof Bild 1
APC NetShelter SX 750mm Wide x 1070mm Deep Networking Roof Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR7252
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR7252
EAN/GTIN:
     0731304275404
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör

APC NetShelter SX 750mm Wide x 1070mm Deep Networking Roof

Abmessungen

  • Nettogewicht: 7.27 KG
  • Maximale Höhe: 24.00 mm
  • Maximale Breite: 724.00 mm
  • Maximale Tiefe: 908.00 mm
  • Versandgewicht: 9.55 KG
  • Versandhöhe: 1003.00 mm
  • Versandbreite: 813.00 mm
  • Versandtiefe: 108.00 mm
  • Farbe: Schwarz

Conformance

  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS,REACH: Contains No SVHCs
Weitere Suchbegriffe: NetShelter SX
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,93*
€ 374,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,89*
€ 368,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,89*
€ 355,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,61*
€ 347,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,05*
€ 315,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AR3150
ab € 1.681,54*
Zubehör
APC
AR3140
ab € 2.265,88*
Zubehör
APC
AR3157
ab € 2.027,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.