Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter SX 750mm Wide x 1200mm Deep Roof


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC NetShelter SX 750mm Wide x 1200mm Deep Roof Bild 1
APC NetShelter SX 750mm Wide x 1200mm Deep Roof Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR7212
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR7212
EAN/GTIN:
     0731304255482
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör

APC NetShelter SX 750mm Wide x 1200mm Deep Roof

Abmessungen

  • Nettogewicht: 6.55 KG
  • Maximale Höhe: 16.00 mm
  • Maximale Breite: 724.00 mm
  • Maximale Tiefe: 908.00 mm
  • Versandgewicht: 9.00 KG
  • Versandhöhe: 102.00 mm
  • Versandbreite: 830.00 mm
  • Versandtiefe: 1127.00 mm
  • Farbe: Schwarz
  • Roof: 18 gauge

Conformance

  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS,China RoHS
Weitere Suchbegriffe: NetShelter SX
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,00*
€ 348,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,46*
€ 339,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,51*
€ 329,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,49*
€ 320,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,56*
€ 292,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AR7157
ab € 467,17*
Ähnlich
APC
AR7201
ab € 132,82*
Ähnlich
APC
AR7211
ab € 227,65*
Ähnlich
APC
AR7252
ab € 266,15*
Ähnlich
APC
AR7251
ab € 209,03*
Ähnlich
APC
AR7714
ab € 76,13*
Ähnlich
APC
AR7302
ab € 274,02*
Ähnlich
APC
AR7002
ab € 268,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.