Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter SX 600mm Wide x 1070mm Deep Standard Roof Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC NetShelter SX 600mm Wide x 1070mm Deep Standard Roof Black Bild 1
APC NetShelter SX 600mm Wide x 1070mm Deep Standard Roof Black Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR7201
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR7201
EAN/GTIN:
     0731304226499
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör

APC NetShelter SX 600mm Wide x 1070mm Deep Standard Roof Black

Abmessungen

  • Nettogewicht: 3.64 KG
  • Maximale Höhe: 16.00 mm
  • Maximale Breite: 575.00 mm
  • Maximale Tiefe: 908.00 mm
  • Versandgewicht: 6.36 KG
  • Versandhöhe: 102.00 mm
  • Versandbreite: 660.00 mm
  • Versandtiefe: 1016.00 mm
  • Farbe: Schwarz
  • Roof: 16 gauge

Conformance

  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS
Weitere Suchbegriffe: NetShelter SX
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,65*
€ 199,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,02*
€ 193,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,32*
€ 183,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,12*
€ 178,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,34*
€ 157,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AR8005
ab € 60,61*
Zubehör
APC
AR8126ABLK
ab € 321,92*
Zubehör
APC
AR8127BLK
ab € 491,41*
Zubehör
APC
AR8129
ab € 132,46*
Zubehör
APC
AR8113A
ab € 71,89*
Zubehör
APC
AR7301
ab € 300,06*
Zubehör
APC
AR7100
ab € 315,86*
Zubehör
APC
AR3100
ab € 1.381,45*
Zubehör
APC
AR3107
ab € 1.634,82*
Zubehör
APC
ACF502
ab € 325,21*
Zubehör
APC
AR8105BLK
ab € 83,89*
Zubehör
APC
AR8425A
ab € 61,20*
Zubehör
APC
AR8429
ab € 55,02*
Zubehör
APC
AR8426A
ab € 65,64*
Zubehör
APC
AR8427A
ab € 76,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.