Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC APTF10KW01 Stromverteilereinheit (PDU) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC APTF10KW01 Stromverteilereinheit (PDU) Schwarz
APC APTF10KW01 Stromverteilereinheit (PDU) Schwarz
APC APTF10KW01 Stromverteilereinheit (PDU) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1189-APTF10KW01
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     APTF10KW01
EAN/GTIN:
     731304242208
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Abmessungen (BxTxH):
432 x 749 x 175 mm
Gewicht:
100000 g
Zertifizierung:
C-tick,CE,CSA,EN 55022 Class A,EN 55024,EN 61000-3-2,EN 61000-3-3,GOST,UL Listed,VDE
Produktfarbe:
Schwarz
Nominale Eingang Spannung:
230 V
Nominale Ausgang Spannung:
230 V
Ladekapazität:
10000 VA
Maximaler Eingang Strom pro Phase:
60 A
Maximale Gesamtstromaufnahme pro Phase:
60 A
Eingang Verbindungstyp:
Hard Wire 3-wire (2PH + G), Hard Wire 3 wire (1PH+N+G)
Ausgang Anschlüsse:
1x Hard Wire 3-wire (H N + G)
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.514,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.704,19*
€ 3.217,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.684,99*
€ 3.195,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.595,09*
€ 3.088,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.545,11*
€ 3.028,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.514,70*
€ 2.992,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.