Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC CATEGORY 5 UTP 568B PATCH Cable, GREY, RJ45M/RJ45M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC CATEGORY 5 UTP 568B PATCH Cable, GREY, RJ45M/RJ45M Bild 1
APC CATEGORY 5 UTP 568B PATCH Cable, GREY, RJ45M/RJ45M Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-3827GY-5
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     3827GY-5
EAN/GTIN:
     0788597002057
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

APC CATEGORY 5 UTP 568B PATCH Cable, GREY, RJ45M/RJ45M

Ausgang

  • Anzahl von Ports: 1

Abmessungen

  • Nettogewicht: 0.08 KG
  • Maximale Höhe: 140.00 mm
  • Maximale Breite: 140.00 mm
  • Maximale Tiefe: 13.00 mm
  • Versandgewicht: 0.17 KG
  • Versandhöhe: 229.00 mm
  • Versandbreite: 241.00 mm
  • Versandtiefe: 64.00 mm
  • Kabellänge: 1.52 Meter
  • SteckerA: RJ45(Cat 5 Straight Through)
  • Stecker B: RJ45(Cat 5 Straight Through)

Conformance

Weitere Suchbegriffe: patchkabel grau cat 5, patch kabel, patch-kabel grau, Network Patch Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
3827GY-10
ab € 6,56*
Ähnlich
APC
3827GY-15
ab € 6,56*
Ähnlich
APC
3827GY-20
ab € 12,74*
Ähnlich
APC
3827GY-25
ab € 8,05*
Ähnlich
APC
3827GY-75
ab € 18,15*
Ähnlich
APC
3827GY-30
ab € 15,24*
Ähnlich
APC
3827GY-35
ab € 11,09*
Ähnlich
APC
3827GY-40
ab € 17,08*
Ähnlich
APC
3827GY-50
ab € 14,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.