Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC CATEGORY 5 UTP 568B PATCH Cable, GREY, RJ45M/RJ45M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC CATEGORY 5 UTP 568B PATCH Cable, GREY, RJ45M/RJ45M Bild 1
APC CATEGORY 5 UTP 568B PATCH Cable, GREY, RJ45M/RJ45M Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-3827GY-25
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     3827GY-25
EAN/GTIN:
     0788597002101
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

APC CATEGORY 5 UTP 568B PATCH Cable, GREY, RJ45M/RJ45M

Ausgang

  • Anzahl von Ports: 1

Abmessungen

  • Nettogewicht: 0.30 KG
  • Maximale Höhe: 140.00 mm
  • Maximale Breite: 140.00 mm
  • Maximale Tiefe: 38.00 mm
  • Versandgewicht: 0.39 KG
  • Versandhöhe: 229.00 mm
  • Versandbreite: 241.00 mm
  • Versandtiefe: 64.00 mm
  • Kabellänge: 7.62 Meter
  • SteckerA: RJ45(Cat 5 Straight Through)
  • Stecker B: RJ45(Cat 5 Straight Through)

Conformance

Weitere Suchbegriffe: patchkabel grau cat 5, patch kabel, patch-kabel grau, Network Patch Cables
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
3827GY-5
ab € 6,38*
Ähnlich
APC
3827GY-10
ab € 6,56*
Ähnlich
APC
3827GY-15
ab € 6,54*
Ähnlich
APC
3827GY-20
ab € 12,75*
Ähnlich
APC
3827GY-75
ab € 18,03*
Ähnlich
APC
3827GY-30
ab € 15,17*
Ähnlich
APC
3827GY-35
ab € 11,07*
Ähnlich
APC
3827GY-40
ab € 16,96*
Ähnlich
APC
3827GY-50
ab € 14,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.