Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC CATEGORY 5 UTP 568B PATCH Cable, GREY, RJ45M/RJ45M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC CATEGORY 5 UTP 568B PATCH Cable, GREY, RJ45M/RJ45M Bild 1
APC CATEGORY 5 UTP 568B PATCH Cable, GREY, RJ45M/RJ45M Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-3827GY-20
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     3827GY-20
EAN/GTIN:
     0788597026237
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

APC CATEGORY 5 UTP 568B PATCH Cable, GREY, RJ45M/RJ45M

Ausgang

  • Anzahl von Ports: 1

Abmessungen

  • Nettogewicht: 0.23 KG
  • Maximale Höhe: 229.00 mm
  • Maximale Breite: 140.00 mm
  • Maximale Tiefe: 38.00 mm
  • Versandgewicht: 0.45 KG
  • Versandhöhe: 254.00 mm
  • Versandbreite: 152.00 mm
  • Versandtiefe: 51.00 mm
  • Kabellänge: 6.1 Meter
  • SteckerA: RJ45(Cat 5 Straight Through)
  • Stecker B: RJ45(Cat 5 Straight Through)

Conformance

  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS
Weitere Suchbegriffe: patchkabel grau cat 5, patch kabel, patch-kabel grau, Network Patch Cables
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
3827GY-5
ab € 6,38*
Ähnlich
APC
3827GY-10
ab € 6,56*
Ähnlich
APC
3827GY-15
ab € 6,54*
Ähnlich
APC
3827GY-25
ab € 7,99*
Ähnlich
APC
3827GY-75
ab € 18,03*
Ähnlich
APC
3827GY-30
ab € 15,17*
Ähnlich
APC
3827GY-35
ab € 11,07*
Ähnlich
APC
3827GY-40
ab € 16,96*
Ähnlich
APC
3827GY-50
ab € 14,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.