Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift BIC® EVOLUTION® TRIANGLE, HB, mit Radierer, silberblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bleistift BIC® EVOLUTION® TRIANGLE, HB, mit Radierer, silberblau
Bleistift BIC® EVOLUTION® TRIANGLE, HB, mit Radierer, silberblau
Bleistift BIC® EVOLUTION® TRIANGLE, HB, mit Radierer, silberblau
Bleistift BIC® EVOLUTION® TRIANGLE, HB, mit Radierer, silberblau
Bleistift BIC® EVOLUTION® TRIANGLE, HB, mit Radierer, silberblau
Bleistift BIC® EVOLUTION® TRIANGLE, HB, mit Radierer, silberblau
Artikel-Nr.:
     C1186-964849
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     964849
EAN/GTIN:
     3086123372436
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Bleistift BIC® EVOLUTION® TRIANGLE. Ausführung der Schaftform: dreikantig. Gespitzt. Schaft lackiert. Radierer vorhanden. Robuste, widerstandsfähige Mine. Kein Splittern bei gewaltsamem Bruch. Aus Kunstharz gefertigt. Ergonomisch. Härtegradkennzeichnung vorhanden. Farbe des Schaftes: silberblau mit Metalliceffekt. Bezeichnung der Härte: HB.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Produkt-Typbezeichnung:
BIC® EVOLUTION® TRIANGLE
Ausführung der Schaftform:
dreikantig
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Schaft lackiert:
Ja
Radierer vorhanden:
Ja
Radierer auswechselbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Robuste, widerstandsfähige Mine. Kein Splittern bei gewaltsamem Bruch. Aus Kunstharz gefertigt. Ergonomisch
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Länge:
0
Farbe des Schaftes:
silberblau mit Metalliceffekt
Bezeichnung der Härte:
HB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,35084*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,58084*
€ 0,6912
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,51084*
€ 0,6079
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,49084*
€ 0,5841
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,46084*
€ 0,5484
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,44084*
€ 0,5246
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,35084*
€ 0,4175
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.