Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift BIC® EVOLUTION® TRIANGLE, HB, silberblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bleistift BIC® EVOLUTION® TRIANGLE, HB, silberblau
Bleistift BIC® EVOLUTION® TRIANGLE, HB, silberblau
Bleistift BIC® EVOLUTION® TRIANGLE, HB, silberblau
Bleistift BIC® EVOLUTION® TRIANGLE, HB, silberblau
Bleistift BIC® EVOLUTION® TRIANGLE, HB, silberblau
Bleistift BIC® EVOLUTION® TRIANGLE, HB, silberblau
Artikel-Nr.:
     C1186-964845
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     964845
EAN/GTIN:
     3086123372122
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift BIC® EVOLUTION® TRIANGLE. Ausführung der Schaftform: dreikantig. Gespitzt. Schaft lackiert. Robuste, widerstandsfähige Mine. Kein Splittern bei gewaltsamem Bruch. Aus Kunstharz gefertigt. Ergonomisch. Härtegradkennzeichnung vorhanden. Farbe des Schaftes: silberblau mit Metalliceffekt. Bezeichnung der Härte: HB.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Produkt-Typbezeichnung:
BIC® EVOLUTION® TRIANGLE
Ausführung der Schaftform:
dreikantig
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Schaft lackiert:
Ja
Radierer vorhanden:
Nein
Radierer auswechselbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Robuste, widerstandsfähige Mine. Kein Splittern bei gewaltsamem Bruch. Aus Kunstharz gefertigt. Ergonomisch
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Länge:
0
Farbe des Schaftes:
silberblau mit Metalliceffekt
Bezeichnung der Härte:
HB
Garantie gewährt:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,16*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.