| |
|
| Artikel-Nr.: C1186-8803323 Herst.-Nr.: 8803323 EAN/GTIN: 3086123275133 |
| |
|
| | |
| Bleistift BIC® EVOLUTION® ORIGINAL. Ausführung der Schaftform: sechskantig. Gespitzt. Schaft lackiert. Radierer vorhanden. Robuste, widerstandsfähige Mine, kein Splittern bei gewaltsamem Bruch, komplett aus Kunstharz gefertigt, aus 56% recyceltem Material. Der Recycling-Prozentsatz wird anhand des Gesamtgewichts des Produkts berechnet. Mit Härtegradkennzeichnung. Farbe des Schaftes: grün. Bezeichnung der Härte: HB. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Bleistift | Produkt-Typbezeichnung: | BIC® EVOLUTION® ORIGINAL | Ausführung der Schaftform: | sechskantig | Ausführung des Spitzzustandes: | gespitzt | Schaft lackiert: | Ja | Radierer vorhanden: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Robuste, widerstandsfähige Mine, kein Splittern bei gewaltsamem Bruch. Aus Kunstharz gefertigt, aus 56% recyceltem Material. Der Recycling-Prozentsatz wird anhand des Gesamtgewicht des Produkts berechnet. | Härtegradkennzeichnung vorhanden: | Ja | Länge: | 0 | Farbe des Schaftes: | grün | Bezeichnung der Härte: | HB | Zertifikate und Zulassungen: | NF Environnement |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |