Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-605353 Herst.-Nr.: 8803112 EAN/GTIN: 3086124000291 |
| |
|
| | |
| Bleistift BIC® EVOLUTION® ORIGINAL. Ausführung der Schaftform: sechskantig. Gespitzt. Schaft lackiert. Robuste, widerstandsfähige Mine, kein Splittern bei gewaltsamem Bruch. Aus Kunstharz gefertigt, aus 64% recyceltem Material. Der Recycling-Prozentsatz wird anhand des Gesamtgewicht des Produkts berechnet. Härtegradkennzeichnung vorhanden. Farbe des Schaftes: grün. Bezeichnung der Härte: HB. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Bleistift | Produkt-Typbezeichnung: | BIC® EVOLUTION® ORIGINAL | Ausführung der Schaftform: | sechskantig | Ausführung des Spitzzustandes: | gespitzt | Schaft lackiert: | Ja | Radierer vorhanden: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Robuste, widerstandsfähige Mine, kein Splittern bei gewaltsamem Bruch. Aus Kunstharz gefertigt, aus 64% recyceltem Material. Der Recycling-Prozentsatz wird anhand des Gesamtgewicht des Produkts berechnet. | Härtegradkennzeichnung vorhanden: | Ja | Länge: | 0 | Farbe des Schaftes: | grün | Bezeichnung der Härte: | HB | Zertifikate und Zulassungen: | NF Environnement |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,18* | € 0,32* | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,20* | € 0,39* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,26* | € 0,46* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,123* | € 1,462* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 2,32* | € 3,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|