Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber BIC® Cristal® Original fine, 0,35 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelschreiber BIC® Cristal® Original fine, 0,35 mm, schwarz
Kugelschreiber BIC® Cristal® Original fine, 0,35 mm, schwarz
Kugelschreiber BIC® Cristal® Original fine, 0,35 mm, schwarz
Kugelschreiber BIC® Cristal® Original fine, 0,35 mm, schwarz
Kugelschreiber BIC® Cristal® Original fine, 0,35 mm, schwarz
Kugelschreiber BIC® Cristal® Original fine, 0,35 mm, schwarz
Kugelschreiber BIC® Cristal® Original fine, 0,35 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     690-605324023
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     872731
EAN/GTIN:
     3086123132955
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
Kugelschreiber BIC® Cristal® Original fine. Kappenmodell. Ausführung Mine: 0,35 mm, schwarz, dokumentenecht. Ausführung Stift: Kunststoff. Ausführung Clip: Kunststoff, in Schreibfarbe. Hexagonaler Schaft, extrastarke Schreibkugel aus Wolframkarbid. Zertifikate und Zulassungen: NF Environnement. Farbe des Schaftes: orange-transparent.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
BIC® Cristal® Original fine
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Typbezeichnung der Mine:
n.a.
Strichstärke:
0,35 mm
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
dokumentenecht:
Ja
Mine auswechselbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe des Clips:
in Schreibfarbe
Beschreibung der Besonderheiten:
Hexagonaler Schaft, extrastarke Schreibkugel aus Wolframkarbid
Zertifikate und Zulassungen:
NF Environnement
Farbe des Schaftes:
orange-transparent
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
645
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,22*
€ 0,42*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,24*
€ 0,46*
10 Tage
645
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,23*
€ 0,48*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,22*
€ 1,72*
2 Tage
15
pro Paket
€ 2,90*
ab € 13,32*
€ 19,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIC
880648
ab € 0,20*
Zubehör
BIC
880656
ab € 0,19*
Zubehör
BIC
829158
ab € 0,73*
Zubehör
BIC
829159
ab € 0,74*
Zubehör
BIC
829157
ab € 0,74*
Zubehör
BIC
837399
ab € 0,55*
Zubehör
BIC
8373971
ab € 0,53*
Zubehör
BIC
872730
ab € 0,22*
Zubehör
BIC
872720
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.