Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druck-Gelroller BIC® Gel-ocity® Original, 0,3 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druck-Gelroller BIC® Gel-ocity® Original, 0,3 mm, schwarz
Druck-Gelroller BIC® Gel-ocity® Original, 0,3 mm, schwarz
Druck-Gelroller BIC® Gel-ocity® Original, 0,3 mm, schwarz
Druck-Gelroller BIC® Gel-ocity® Original, 0,3 mm, schwarz
Druck-Gelroller BIC® Gel-ocity® Original, 0,3 mm, schwarz
Druck-Gelroller BIC® Gel-ocity® Original, 0,3 mm, schwarz
Druck-Gelroller BIC® Gel-ocity® Original, 0,3 mm, schwarz
Druck-Gelroller BIC® Gel-ocity® Original, 0,3 mm, schwarz
Druck-Gelroller BIC® Gel-ocity® Original, 0,3 mm, schwarz
Druck-Gelroller BIC® Gel-ocity® Original, 0,3 mm, schwarz
Druck-Gelroller BIC® Gel-ocity® Original, 0,3 mm, schwarz
Druck-Gelroller BIC® Gel-ocity® Original, 0,3 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     1682-303210690
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     829157
EAN/GTIN:
     3086126600628
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Druck-Gelroller BIC® Gel-ocity® Original. Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Art der Schreibflüssigkeit: Geltinte, dokumentenecht. Ausführung Mine: Edelstahlspitze, 0,3 mm, schwarz, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff, Griffzone gummiert in Schreibfarbe, Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: transparent.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Druck-Gelroller
Produkt-Typbezeichnung:
BIC® Gel-ocity® Original
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Typbezeichnung der Mine:
refill Gel
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geltinte
dokumentenecht:
Ja
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze
Strichstärke:
0,35 mm
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Mine auswechselbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Griffzone:
gummiert in Schreibfarbe
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
transparent
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
169
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,76*
€ 1,40*
10 Tage
34
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,75*
€ 1,42*
2 Tage
139
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,79*
€ 1,47*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,78*
€ 1,51*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,79*
€ 1,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.