Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckkugelschreiber BIC® Soft Feel®, 0,4 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckkugelschreiber BIC® Soft Feel®, 0,4 mm, schwarz
Druckkugelschreiber BIC® Soft Feel®, 0,4 mm, schwarz
Druckkugelschreiber BIC® Soft Feel®, 0,4 mm, schwarz
Druckkugelschreiber BIC® Soft Feel®, 0,4 mm, schwarz
Druckkugelschreiber BIC® Soft Feel®, 0,4 mm, schwarz
Druckkugelschreiber BIC® Soft Feel®, 0,4 mm, schwarz
Druckkugelschreiber BIC® Soft Feel®, 0,4 mm, schwarz
Druckkugelschreiber BIC® Soft Feel®, 0,4 mm, schwarz
Druckkugelschreiber BIC® Soft Feel®, 0,4 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1186-8373971
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8373971
EAN/GTIN:
     0070330166295
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Druckkugelschreiber BIC® Soft Feel®. Druckmechanik. Ausführung Mine: 0,4 mm, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff mit gummierter Griffzone. Ausführung Clip: Kunststoff, in Schreibfarbe. Nachfüllbar durch Abziehen der Griffzone. Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Druckkugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
BIC® Soft Feel®
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Typbezeichnung der Mine:
Refill IS1197
Strichstärke:
0,4 mm
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
dokumentenecht:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Griffzone:
gummiert
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe des Clips:
in Schreibfarbe
Beschreibung der Besonderheiten:
Nachfüllbar durch Abziehen der Griffzone
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIC
837399
ab € 0,55*
Zubehör
BIC
872730
ab € 0,22*
Zubehör
BIC
872720
ab € 0,19*
Zubehör
BIC
872731
ab € 0,22*
Zubehör
BIC
893678
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.