Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-605535015 Herst.-Nr.: 837399 EAN/GTIN: 0070330166318 |
| |
|
| | |
| Druckkugelschreiber BIC® Soft Feel®. Druckmechanik. Ausführung Mine: 0,4 mm, rot, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff mit gummierter Griffzone. Ausführung Clip: Kunststoff, in Schreibfarbe. Nachfüllbar durch Abziehen der Griffzone. Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Druckkugelschreiber | Produkt-Typbezeichnung: | BIC® Soft Feel® | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Typbezeichnung der Mine: | Refill IS1197 | Strichstärke: | 0,4 mm | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | rot | dokumentenecht: | Nein | Mine auswechselbar: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | Ausführung der Griffzone: | gummiert | Material des Clips: | Kunststoff | Farbe des Clips: | in Schreibfarbe | Beschreibung der Besonderheiten: | Nachfüllbar durch Abziehen der Griffzone | Farbe des Schaftes: | in Schreibfarbe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, bic atlantis druckkugelschreiber 0,4mm rot, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber rot |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 12 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,57* | € 0,97* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,61* | € 1,20* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,58* | € 2,27* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 2,90* | ab € 14,41* | € 20,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 11,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|