Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachsmalkreide BIC® KIDS PLASTIDECOR® Triangle, 12-farbig sort, Etui à 12 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wachsmalkreide BIC® KIDS PLASTIDECOR® Triangle, 12-farbig sort, Etui à 12 Stück
Wachsmalkreide BIC® KIDS PLASTIDECOR® Triangle, 12-farbig sort, Etui à 12 Stück
Wachsmalkreide BIC® KIDS PLASTIDECOR® Triangle, 12-farbig sort, Etui à 12 Stück
Wachsmalkreide BIC® KIDS PLASTIDECOR® Triangle, 12-farbig sort, Etui à 12 Stück
Wachsmalkreide BIC® KIDS PLASTIDECOR® Triangle, 12-farbig sort, Etui à 12 Stück
Wachsmalkreide BIC® KIDS PLASTIDECOR® Triangle, 12-farbig sort, Etui à 12 Stück
Artikel-Nr.:
     C1186-8297732
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8297732
EAN/GTIN:
     3086124000789
Suchbegriffe:
Malkreide
Malkreiden
Straßenkreide
Straßenmalkreide
Wachsmalkreide BIC® KIDS PLASTIDECOR® Triangle. Ausführung der Schaftform: dreikantig. Werkstoff: Kunststoff-Wachs Mischung. Größe (Ø x L): 12 mm x 9 cm. Für alle Mal- und Schreibanfänger, sowie Kleinkinder ab dem 30. Monat geeignet. Sauberes Malen, färbt nicht auf Hände und Kleidung ab. Robust und bruchsicher. Schreibfarbe von Schreibgeräten: 12-farbig sortiert. Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui à 12St.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Wachsmalkreide
Produkt-Typbezeichnung:
BIC® KIDS PLASTIDECOR® Triangle
Ausführung der Schaftform:
dreikantig
Werkstoff:
Kunststoff-Wachs Mischung
Durchmesser:
12
Länge:
90
wasservermalbar:
Nein
Papierhülle vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Für alle Mal- und Schreibanfänger, sowie Kleinkinder ab dem 30. Monat geeignet. Sauberes Malen, färbt nicht auf Hände und Kleidung ab. Robust und bruchsicher
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
12-farbig sortiert
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Kartonetui à 12St
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 144,30*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 115,25*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 42,59*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,26*
Zubehör
BIC
887830
ab € 28,16*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,37*
Zubehör
BIC
8878331
ab € 32,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.