Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachsmalkreide BIC® KIDS PLASTIDECOR® Triangle, sortiert, Gr.-Pack à 144 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wachsmalkreide BIC® KIDS PLASTIDECOR® Triangle, sortiert, Gr.-Pack à 144 Stück
Wachsmalkreide BIC® KIDS PLASTIDECOR® Triangle, sortiert, Gr.-Pack à 144 Stück
Wachsmalkreide BIC® KIDS PLASTIDECOR® Triangle, sortiert, Gr.-Pack à 144 Stück
Wachsmalkreide BIC® KIDS PLASTIDECOR® Triangle, sortiert, Gr.-Pack à 144 Stück
Wachsmalkreide BIC® KIDS PLASTIDECOR® Triangle, sortiert, Gr.-Pack à 144 Stück
Wachsmalkreide BIC® KIDS PLASTIDECOR® Triangle, sortiert, Gr.-Pack à 144 Stück
Wachsmalkreide BIC® KIDS PLASTIDECOR® Triangle, sortiert, Gr.-Pack à 144 Stück
Artikel-Nr.:
     C1186-8878331
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8878331
EAN/GTIN:
     3086124001830
Suchbegriffe:
Malkreide
Malkreiden
Straßenkreide
Straßenmalkreide
Wachsmalkreide BIC® KIDS PLASTIDECOR® Triangle. Ausführung der Schaftform: dreikantig. Werkstoff: Kunststoff-Wachs Mischung. Größe (Ø x L): 12 x 90 mm. Für alle Mal- und Schreibanfänger, sowie Kleinkinder ab dem 30. Monat geeignet. Sauberes Malen, färbt nicht auf Hände und Kleidung ab. Robust und bruchsicher. Schreibfarbe von Schreibgeräten: 12-farbig sortiert. Ausführung des Inhalts mit Packung: Gruppenpackung à 144St.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Wachsmalkreide
Produkt-Typbezeichnung:
BIC® KIDS PLASTIDECOR® Triangle
Ausführung der Schaftform:
dreikantig
Werkstoff:
Kunststoff-Wachs Mischung
Durchmesser:
12
Länge:
90
wasservermalbar:
Nein
Papierhülle vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Für alle Mal- und Schreibanfänger, sowie Kleinkinder ab dem 30. Monat geeignet. Sauberes Malen, färbt nicht auf Hände und Kleidung ab. Robust und bruchsicher
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
12-farbig sortiert
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Gruppenpackung à 144St
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIC
8297732
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.