| |
|
| Artikel-Nr.: C1186-887830 Herst.-Nr.: 887830 EAN/GTIN: 3086124001052 |
| |
|
| | |
| Buntstift BIC® KIDS ECOlutions EVOLUTION. Ausführung der Schaftform: sechskantig. Farbe des Schaftes: Schreibfarbe. Material des Schaftes: holzfrei, aus 50% recyceltem Material. Der Recycling-Prozentsatz wird anhand des Gesamtgewichts des Produkts berechnet. Schaft lackiert. Größe (Ø x L): 6,9 x 175 mm. Besonders bruchsichere Mine, kein Splittern bei gewaltsamem Bruch, Leuchtende Farben. Schreibfarbe der Mine: 12-farbig sortiert. Ausführung des Inhalts mit Packung: Gruppenpackung à 144St. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Buntstift | Produkt-Typbezeichnung: | BIC® KIDS ECOlutions EVOLUTION | Ausführung der Schaftform: | sechskantig | Farbe des Schaftes: | Schreibfarbe | Material des Schaftes: | holzfrei, aus 50% recyceltem Material. Der Recycling-Prozentsatz wird anhand des Gesamtgewichts des Produkts berechnet | Schaft lackiert: | Ja | Durchmesser: | 6,9 | Länge: | 175 | wasservermalbar: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Besonders bruchsichere Mine, kein Splittern bei gewaltsamem Bruch, Leuchtende Farben mit starker Deckkraft | Stärke der Mine: | n.a. | Schreibfarbe der Mine: | 12-farbig sortiert | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Gruppenpackung à 144St | Zertifikate und Zulassungen: | NF Environnement |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |