Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbleistift BIC® Matic®, 0,5 mm, HB, transparent/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckbleistift BIC® Matic®, 0,5 mm, HB, transparent/grau
Druckbleistift BIC® Matic®, 0,5 mm, HB, transparent/grau
Druckbleistift BIC® Matic®, 0,5 mm, HB, transparent/grau
Druckbleistift BIC® Matic®, 0,5 mm, HB, transparent/grau
Druckbleistift BIC® Matic®, 0,5 mm, HB, transparent/grau
Druckbleistift BIC® Matic®, 0,5 mm, HB, transparent/grau
Druckbleistift BIC® Matic®, 0,5 mm, HB, transparent/grau
Druckbleistift BIC® Matic®, 0,5 mm, HB, transparent/grau
Druckbleistift BIC® Matic®, 0,5 mm, HB, transparent/grau
Artikel-Nr.:
     C1186-820958
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     820958
EAN/GTIN:
     3086129999163
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Druckbleistift BIC® Matic®. Ausführung: Mine auswechselbar, Druckmechanik. Material des Schaftes: Kunststoff. Mit Radierer und Clip. Clipfarben 3-fach sortiert: lila, dunkelblau, hellblau. Inklusive 3 Minen. Farbe des Schaftes: transparent/grau. Stärke der Mine: 0,5 mm. Bezeichnung der Härte: HB.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Druckbleistift
Produkt-Typbezeichnung:
BIC® Matic®
Spitze voll versenkbar:
Nein
Mine auswechselbar:
Ja
Mine federnd gelagert:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Ja
Radierer vorhanden:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Clipfarben 3-fach sortiert: lila, dunkelblau, hellblau. Inklusive 3 Minen
Farbe des Schaftes:
transparent/grau
Stärke der Mine:
0,5 mm
Bezeichnung der Härte:
HB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.