Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift (Büro) Bleistift GPHBE/3, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Radierer vorhanden, Farbe des Schaftes: blau. Ausführung des Inhalts mit ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bleistift (Büro) Bleistift GPHBE/3, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Radierer vorhanden, Farbe des Schaftes: blau. Ausführung des Inhalts mit ...
Bleistift (Büro) Bleistift GPHBE/3, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Radierer vorhanden, Farbe des Schaftes: blau. Ausführung des Inhalts mit ...
Bleistift (Büro) Bleistift GPHBE/3, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Radierer vorhanden, Farbe des Schaftes: blau. Ausführung des Inhalts mit ...
Artikel-Nr.:
     C1185-978866
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     978866
EAN/GTIN:
     4012700978868
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Bleistift, Härtegrad HB. Ausführung der Schaftform: sechskantig. Gespitzt. Schaft lackiert. Radierer vorhanden. Härtegradkennzeichnung vorhanden. Länge: 175 mm. Farbe des Schaftes: blau. Bezeichnung der Härte: HB. Bli
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
GPHBE/3
Länge:
175
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Bezeichnung der Härte:
HB
Radierer vorhanden:
Ja
Radierer auswechselbar:
Nein
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Farbe des Schaftes:
blau
Ausführung der Schaftform:
sechskantig
Schaft lackiert:
Ja
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
GPHBE/3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.