Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift (Büro) Bleistifte Scolair HB mit Tip 24 Stück auf Blisterkarte, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Radierer vorhanden, Farbe des Schaf...


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bleistift (Büro) Bleistifte Scolair HB mit Tip 24 Stück auf Blisterkarte, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Radierer vorhanden, Farbe des Schaf...
Bleistift (Büro) Bleistifte Scolair HB mit Tip 24 Stück auf Blisterkarte, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Radierer vorhanden, Farbe des Schaf...
Bleistift (Büro) Bleistifte Scolair HB mit Tip 24 Stück auf Blisterkarte, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Radierer vorhanden, Farbe des Schaf...
Artikel-Nr.:
     C1185-8850604
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     8850604
EAN/GTIN:
     4008118850605
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Farbrolle für Tischrechner Gr. 739. Verwendung für Gerätetyp: Canon IR 50. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Bezeichnung der Härte:
HB
Radierer vorhanden:
Ja
Ausführung der Schaftform:
hexagonal
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Länge:
174
Farbe des Schaftes:
farbig
Schaft lackiert:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council (FSC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 12.000 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,17709* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 6,52*
€ 7,76
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 6,39*
€ 7,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,99*
€ 7,13
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 5,46*
€ 6,50
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,29*
€ 6,30
pro Packung
ab 12000 Packungen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.