| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-820264 Herst.-Nr.: 820264 EAN/GTIN: 4012700820266 |
| |
|
| | |
| Füllhalter (Patronenfüllsystem) griffix® Füller für Rechtshänder, Sweet Berry . mit Drehkappe, für Rechtshänder. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau. Pelikan 4001. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: A. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: Berry, Ausführung der Griffzone: ergonomische Griffzone. Faltschachtel mit 1 Schreibgerät inkl. 1 Tintenpatrone Weitere Informationen: | | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Pelikan 4001 | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Blau | Kolbentankkonverter verwendbar: | Nein | Material der Schreibfeder: | Edelstahl | Artikelbezeichnung: | griffix® Füller für Rechtshänder, Sweet Berry | Farbe des Schaftes: | Berry | Beschreibung der Besonderheiten: | mit Drehkappe, für Rechtshänder | Material des Schaftes: | Kunststoff | Ausführung der Griffzone: | ergonomische Griffzone | Ausführung der Feder: | A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Füller, Füllfederhalter, Tintenfüller, Schreiblernfüller, Schulanfangsfüller, Schulfüller, Schreiblernstift, pelikan griffix rechts füller, schreiblernfüller pelikan, schreiblernfüller |
| | |
| |