Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Combino sortiert Schreiblernbleistift, Radierer, Anspitzer, B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set Combino sortiert Schreiblernbleistift, Radierer, Anspitzer, B
Set Combino sortiert Schreiblernbleistift, Radierer, Anspitzer, B
Set Combino sortiert Schreiblernbleistift, Radierer, Anspitzer, B
Set Combino sortiert Schreiblernbleistift, Radierer, Anspitzer, B
Artikel-Nr.:
     C1185-811217
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     811217
EAN/GTIN:
     4012700811219
Suchbegriffe:
Anspitzer mit Radierer
Radierer-Spitzer-Kombination
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistift (Büro) Pelikan combino® Set mit Schreiblernbleistift, Radiergummi und Anspitzer, farbig sortiert. Set inkl. Radierer und Anspitzer. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: dreieckig , Bezeichnung der Härte: B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt , Radierer vorhanden. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: sortiert. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Schreiblernbleistift, Radiergummi und Anspitzer.Art der Verpackung: Blisterkarte. Set Combino auf Blisterkarte
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Set Combino sortiert Schreiblernbleistift, Radierer, Anspitzer
Ausführung der Schaftform:
dreieckig
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
sortiert
Bezeichnung der Härte:
B
Beschreibung der Besonderheiten:
Set inkl. Radierer und Anspitzer
Radierer vorhanden:
Ja
Länge:
175
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Radierer auswechselbar:
Nein
Schaft lackiert:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.