Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckfarbe, -farbkasten Pelikan Ersatzfarbe für Farbkasten Ton 81, Gelbbraun. Ausführung des Behälters: Farbschälchen. Anzahl der Farben: 1, gelbbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckfarbe, -farbkasten Pelikan Ersatzfarbe für Farbkasten Ton 81, Gelbbraun. Ausführung des Behälters: Farbschälchen. Anzahl der Farben: 1, gelbbraun
Deckfarbe, -farbkasten Pelikan Ersatzfarbe für Farbkasten Ton 81, Gelbbraun. Ausführung des Behälters: Farbschälchen. Anzahl der Farben: 1, gelbbraun
Deckfarbe, -farbkasten Pelikan Ersatzfarbe für Farbkasten Ton 81, Gelbbraun. Ausführung des Behälters: Farbschälchen. Anzahl der Farben: 1, gelbbraun
Artikel-Nr.:
     C1185-808238
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     808238
EAN/GTIN:
     4012700808233
Suchbegriffe:
Deckfarben
Deckfarbkasten Ersatzfarben
Ersatzfarben
Farbpuck
Pelikan Deck-Ersatzfarbe 81. Ausführung: Farbschälchen. Anzahl der Farben: 1 Stück. Farbe: gelbbraun. Zertifikate und Zulassungen: CE-Zeichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelbbraun
Anzahl der Farben:
1
Inhalt:
10
Zertifikat/Zulassung:
CE-Zeichen
Ausführung des Behälters:
Farbschälchen
Herstellerproduktbezeichnung:
Pelikan Ersatzfarbe für Farbkasten Ton 81, Gelbbraun
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Artikelbezeichnung:
Pelikan Deck-Ersatzfarbe 81
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.