Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachsmalstift 666/8, rund, 8 Farben, Box mit 8 Stück + 1 Schaber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wachsmalstift 666/8, rund, 8 Farben, Box mit 8 Stück + 1 Schaber
Wachsmalstift 666/8, rund, 8 Farben, Box mit 8 Stück + 1 Schaber
Wachsmalstift 666/8, rund, 8 Farben, Box mit 8 Stück + 1 Schaber
Wachsmalstift 666/8, rund, 8 Farben, Box mit 8 Stück + 1 Schaber
Wachsmalstift 666/8, rund, 8 Farben, Box mit 8 Stück + 1 Schaber
Wachsmalstift 666/8, rund, 8 Farben, Box mit 8 Stück + 1 Schaber
Artikel-Nr.:
     1682-223206799
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     722959
EAN/GTIN:
     4012700722959
Suchbegriffe:
Malkreide
Malkreiden
Straßenkreide
Straßenmalkreide
Wachsmalstift 666/8. Ausführung der Schaftform: rund. Werkstoff: Wachskreide. Größe (B x H x L) oder (Ø x L): 11 x 80 mm. Wasservermalbar. Papierhülle vorhanden. Schreibfarbe von Schreibgeräten: 8 Farben. Zertifikate und Zulassungen: CE-Zeichen. Ausfüh
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
666/8
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Artikelbezeichnung:
Wachsmalstift
Durchmesser:
11
Werkstoff:
Wachskreide
Ausführung der Schaftform:
rund
Länge:
80
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
8 Farben
wasservermalbar:
Ja
Papierhülle vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
666/8
Zertifikat/Zulassung:
CE-Zeichen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
36
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,53*
€ 5,62*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,54*
€ 5,63*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,77*
€ 5,93*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,90*
€ 6,29*
2 Tage
477
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,22*
€ 6,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.