Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachsmalstiftetui wasserlöslich, 8 Stück, blau PELIKAN 722959


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wachsmalstiftetui wasserlöslich, 8 Stück, blau PELIKAN 722959
Wachsmalstiftetui wasserlöslich, 8 Stück, blau PELIKAN 722959
Wachsmalstiftetui wasserlöslich, 8 Stück, blau PELIKAN 722959
Wachsmalstiftetui wasserlöslich, 8 Stück, blau PELIKAN 722959
Wachsmalstiftetui wasserlöslich, 8 Stück, blau PELIKAN 722959
Wachsmalstiftetui wasserlöslich, 8 Stück, blau PELIKAN 722959
Artikel-Nr.:
     639-565495
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     722959
EAN/GTIN:
     4012700722959
Suchbegriffe:
Malkreide
Malkreiden
Straßenkreide
Straßenmalkreide
Wachsmalstift 666/8. Ausführung der Schaftform: rund. Werkstoff: Wachskreide. Größe (B x H x L) oder (⌀ x L): 11 x 80 mm. Wasservermalbar. Papierhülle vorhanden. Schreibfarbe von Schreibgeräten: 8 Farben. Zertifikate und Zulassungen: CE-Zeichen.
Weitere Informationen:
Breite:
80
Durchmesser:
11
Höhe:
80
Länge:
80
Länge [in mm]:
80
Papierhülle vorhanden:
true
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
8-farbig sortiert
wasservermalbar:
true
Weitere Suchbegriffe: Fettstift, Wachsmaler, Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, pelikan wachsmalkreide 8er, malkreide, fettstift set, 722959 zu 8 St. PELIKAN, PELIKAN, WASSERVERM, 8, 10565495
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,53*
€ 5,64*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,54*
€ 5,65*
Lager 639
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,76*
€ 5,95*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,91*
€ 6,31*
1 Tag
477
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,25*
€ 6,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.